品番 : EA824EL-3
品名 : 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/超硬)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
角度 | 60° | 先端径 | 3.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 53mm | 胴径 | 8mm |
刃長 | 3.7mm | 用途 | 高硬度材料に |
特長 | 精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。 | 材質 | 超硬 |
超硬付 | |||
対応被削材 | 一般鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 08:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|