詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824EL-4

品名 : 4.0x 58mm/60゚ センタードリル(軸10.0mm/超硬)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

角度 60° 先端径 4.0mm
全長 58mm 胴径 10mm
刃長 5.0mm 用途 高硬度材料に
特長 精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。 材質 超硬
超硬付
対応被削材 一般鋼
追加説明
カタログ価格

35,600 (税抜)/ 39,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 08:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA824EC-4
バリエーション一覧
EA824EL-1 1.0x 36mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/超硬)
EA824EL-1.5 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/超硬)
EA824EL-2 2.0x 47mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/超硬)
EA824EL-2.5 2.5x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/超硬)
EA824EL-3 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/超硬)
EA824EL-4 4.0x 58mm/60゚ センタードリル(軸10.0mm/超硬)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top