品番 : EA824F-0.8
品名 : 0.80x 30mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
| 刃先径(mm) | 0.8 | 全長(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 溝長(mm) | 10 | 入数 | 10本 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など |
| 先端角 | 118° | ||
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/13 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA824F-5.0です。