品番 : EA824F-2.5
品名 : 2.50x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
刃先径(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 57 |
---|---|---|---|
溝長(mm) | 30 | 入数 | 10本 |
材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/03 14:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0914ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824F-5.0です。