品番 : EA824F-150
品名 : 1.0- 5.9mm/ 50本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| サイズ(mm) | 1.0~5.90(0.1mmとび) | 材質 | HSS(ハイス) |
|---|---|---|---|
| 対応被削材 | 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など | 先端角 | 118° |
| 入数 | 50本 | ||
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/10 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824F-141 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824F-150 1.0- 5.9mm/ 50本組 ストレートドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
