詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FD-130

品名 : 3.0x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)

仕様

刃先径 3.0mm 全長 46mm
溝長 16mm 先端角 118°
材質 HSS(ハイス) 入数 10本
規格 DIN1897 対応被削材 合金鋼、非合金鋼、鋳鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄(アニール鋳鉄)、ダクタイル鋳鉄、ダイカスト、短切削アルミ合金、真鍮、青銅
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 09:14現在)

商品入数 10 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA824FD-120 2.0x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-125 2.5x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-128 2.8x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-130 3.0x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-132 3.2x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-133 3.3x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-134 3.4x 52mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-135 3.5x 52mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-136 3.6x 52mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-137 3.7x 52mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-138 3.8x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-139 3.9x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-140 4.0x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-141 4.1x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-142 4.2x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-143 4.3x 58mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-145 4.5x 58mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-150 5.0x 62mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-152 5.2x 62mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-155 5.5x 66mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-158 5.8x 66mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-160 6.0x 66mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-165 6.5x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-168 6.8x 74mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-170 7.0x 74mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FD-175 7.5x 74mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-180 8.0x 79mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-185 8.5x 79mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-190 9.0x 84mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-195 9.5x 84mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-200 10.0x 89mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-205 10.5x 89mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-210 11.0x 95mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-215 11.5x 95mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-220 12.0x102mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-225 12.5x102mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824FD-230 13.0x102mm ストレートドリル(HSS/5本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd:3mm  L1:46mm  L2:16mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top