品番 : EA824FD-138
品名 : 3.8x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
| 刃先径 | 3.8mm | 全長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 22mm | 先端角 | 118° |
| 材質 | HSS(ハイス) | 入数 | 10本 |
| 規格 | DIN1897 | 対応被削材 | 合金鋼、非合金鋼、鋳鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄(アニール鋳鉄)、ダクタイル鋳鉄、ダイカスト、短切削アルミ合金、真鍮、青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
