詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FJ-5.5

品名 : 5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)

仕様

材質 HSS(ハイス) サイズ(刃先径) 5.5mm
全長(mm) 93 有効長 57mm
入数 10本 先端角 118°
対応被削材
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/04/30 23:15現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0914ページ
バリエーション一覧
EA824FJ-4.3 4.30x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-4.4 4.40x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-4.5 4.50x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-4.6 4.60x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-4.7 4.70x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-4.8 4.80x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-4.9 4.90x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.0 5.00x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.1 5.10x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.2 5.20x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.3 5.30x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.4 5.40x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.5 5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.6 5.60x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.7 5.70x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.8 5.80x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-5.9 5.90x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.0 6.00x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.1 6.10x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.2 6.20x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.3 6.30x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.4 6.40x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.5 6.50x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.6 6.60x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.7 6.70x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.8 6.80x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-6.9 6.90x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.0 7.00x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.1 7.10x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.2 7.20x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.3 7.30x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.4 7.40x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.5 7.50x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.6 7.60x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.7 7.70x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.8 7.80x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-7.9 7.90x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824FJ-8.0 8.00x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
画像はEA824FJ-12.0です。
  • ※10本入\n画像はEA824FJ-12.0です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top