品番 : EA824FJ-6.1
品名 : 6.10x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 6.1mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 101 | 有効長 | 63mm |
入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/04/30 19:28現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0914ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FJ-12.0です。