詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FL-1.5

品名 : 1.5x 40mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本

仕様

材質 HSS(ハイス) サイズ(刃先径) 1.5mm
全長(mm) 40 溝長 18mm
先端角 118° 入数 10本
対応被削材 鉄・可鍛鋳鉄
TiNコーティング
シンニング付
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/05/03 15:26現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0915ページ
バリエーション一覧
EA824FL-1.0 1.0x 34mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-3.3 3.3x 65mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-4.1 4.1x 75mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-4.8 4.8x 86mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-5.2 5.2x 86mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-6.8 6.8x109mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-7.5 7.5x109mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
EA824FL-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
EA824FL-10.5 10.5x133mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
EA824FL-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
EA824FL-11.5 11.5x142mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
EA824FL-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
EA824FL-12.5 12.5x151mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
EA824FL-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
ウェブカタログ画像
入数10本
画像はEA824FL-12.5です。
  • 入数10本\n画像はEA824FL-12.5です。
  • ねじ下穴ドリル径表
  • ※10本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top