品番 : EA824FL-10.0
品名 : 10.0x133mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 10.0mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 133 | 溝長 | 87mm |
先端角 | 118° | 入数 | 10本 |
対応被削材 | 鉄・可鍛鋳鉄 | ||
TiNコーティング | |||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 15:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0915ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FL-12.5です。