品番 : EA824FR-17.0
品名 : 17.0x184mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 17.0mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 184 | 溝長 | 125mm |
シャンク(mm) | 13×35 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | 入数 | 1本 |
シンニング付 | |||
13mm軸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 22:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0922ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FR-20.0です。