詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FR-18.5

品名 : 18.5x198mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)

仕様

材質 HSS(ハイス) サイズ(刃先径) 18.5mm
全長(mm) 198 溝長 135mm
シャンク(mm) 13×35 先端角 118°
対応被削材 入数 1本
シンニング付
13mm軸
追加説明
カタログ価格

2,780 (税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA824FS-10.5 10.5x133mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-11.0 11.0x142mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-11.5 11.5x142mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-12.0 12.0x151mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-12.5 12.5x151mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-13.0 13.0x151mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-13.5 13.5x160mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-14.0 14.0x169mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-14.5 14.5x169mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-15.0 15.0x169mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-15.5 15.5x178mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FS-16.0 16.0x178mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
EA824FR-16.5 16.5x184mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-17.0 17.0x184mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-17.5 17.5x191mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-18.0 18.0x191mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-18.5 18.5x198mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-19.0 19.0x198mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-19.5 19.5x205mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-20.0 20.0x205mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-20.5 20.5x225mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-21.0 21.0x225mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-21.5 21.5x230mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-22.0 22.0x230mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-22.5 22.5x230mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-23.0 23.0x230mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-23.5 23.5x230mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-24.0 24.0x250mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-24.5 24.5x250mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
EA824FR-25.0 25.0x250mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA824FR-20.0です。
  • 画像はEA824FR-20.0です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top