品番 : EA824FY-6.0
品名 : 6.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 有効長 | 30mm |
| 先端角 | 118° | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 | ||
| 充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適 | |||
| あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。 | |||
| 素早くビットの交換が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/26 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
