詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FY-9.0

品名 : 9.0x53mm ドリルビット(六角軸/HSS)

仕様

材質 HSS(ハイス) 刃先径 9.0mm
全長 53mm 有効長 33mm
先端角 118° 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
対応被削材 スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適
あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。
素早くビットの交換が可能
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/26 12:59現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA824FY-1.0 1.0x32mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-1.5 1.5x32mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-2.0 2.0x34mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-2.5 2.5x36mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-3.0 3.0x38mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-3.3 3.3x40mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-3.5 3.5x40mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-4.0 4.0x44mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-4.2 4.2x45mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-4.5 4.5x46mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-5.0 5.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-5.5 5.5x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-6.0 6.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-6.5 6.5x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-6.8 6.8x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-7.0 7.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-7.5 7.5x51mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-8.0 8.0x51mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-8.5 8.5x53mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-9.0 9.0x53mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-9.5 9.5x54mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824FY-10.0 10.0x54mm ドリルビット(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:9.0mm L1:53mm L2:33mm φd2:6.35mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top