品番 : EA824HR-3.3
品名 : 3.2x 49mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
リベット径 | 3.2mm用 | 刃先径 | 3.3mm |
---|---|---|---|
全長 | 49mm | 溝長 | 12mm |
材質 | HSS | ||
ステンレス、アルミ、スチール等の板物のリベット下穴加工用 | |||
独自開発のダブルスペシャルポイントにより軽く、良く切れ、裏バリの無いきれいな穴あけが可能。 | |||
1本2役で使え、作業の省力化、低コスト化に貢献。経済的です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/15 14:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA824HR-3.3 3.2x 49mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用) |
EA824HR-4.2 4.0x 55mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)