詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824HR-4.2

品名 : 4.0x 55mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

リベット径 4.0mm用 刃先径 4.2mm
全長 55mm 溝長 14mm
材質 HSS
ステンレス、アルミ、スチール等の板物のリベット下穴加工用
独自開発のダブルスペシャルポイントにより軽く、良く切れ、裏バリの無いきれいな穴あけが可能。
1本2役で使え、作業の省力化、低コスト化に貢献。経済的です。
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/15 02:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA824HR-3.3 3.2x 49mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用)
EA824HR-4.2 4.0x 55mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top