詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NE-10.0

品名 : 10.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 LSD10.0×300
材質 HSS(ハイス) 用途 鉄工用
刃先径 10.0mm 全長 300mm
溝長 150mm 入数 1本
先端角 118°
標準ねじれ角
追加説明
カタログ価格

8,280 (税抜)/ 9,108 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/02 02:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0917ページ
バリエーション一覧
EA824NE-4.0 4.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-4.5 4.5x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-4.8 4.8x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-5.0 5.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-5.5 5.5x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-6.0 6.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-6.5 6.5x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-7.0 7.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-7.5 7.5x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-8.0 8.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-8.5 8.5x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-9.0 9.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-10.0 10.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-11.0 11.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-12.0 12.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NE-13.0 13.0x300mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-6.5 6.5x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-8.0 8.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-9.0 9.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-9.5 9.5x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-10.0 10.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-11.0 11.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-12.0 12.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NF-13.0 13.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NG-8.0 8.0x500mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NG-9.0 9.0x500mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NG-10.0 10.0x500mm ストレートロングドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • 1) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3) ステップ加工を行ってください。
  • 選定基準
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top