品番 : EA824NF-13.0
品名 : 13.0x400mm ストレートロングドリル(HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | LSD13.0×400 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
| 刃先径 | 13.0mm | 全長 | 400mm |
| 溝長 | 200mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | ||
| 標準ねじれ角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
