詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NM-3.4

品名 : 3.4x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 GLSD3.4×150
材質 Co-HSS(コバルトハイス) 用途 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼
刃先径 3.4mm 全長 150mm
溝長 75mm 入数 1本入り
先端角 125°
強ねじれ角
TiNコーティング
追加説明
カタログ価格

4,110 (税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0918ページ

代替品

EA824PD-3.4
バリエーション一覧
EA824NL-1.0 1.0x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.1 1.1x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.2 1.2x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.3 1.3x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.4 1.4x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.5 1.5x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.6 1.6x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.7 1.7x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.8 1.8x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-1.9 1.9x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.0 2.0x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.1 2.1x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.2 2.2x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.3 2.3x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.4 2.4x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.5 2.5x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.8 2.8x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-2.9 2.9x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NL-3.0 3.0x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-2.0 2.0x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-2.5 2.5x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-3.0 3.0x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-3.3 3.3x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-3.4 3.4x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-3.5 3.5x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-3.8 3.8x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-3.9 3.9x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-4.0 4.0x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-4.1 4.1x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-4.2 4.2x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-4.5 4.5x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-4.8 4.8x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-5.0 5.0x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-5.5 5.5x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-5.9 5.9x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NM-6.0 6.0x150mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-3.0 3.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-3.2 3.2x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-3.3 3.3x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-3.5 3.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-3.8 3.8x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-4.0 4.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-4.2 4.2x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-4.3 4.3x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-4.5 4.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-4.8 4.8x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-5.0 5.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-5.3 5.3x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-5.5 5.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-6.0 6.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-6.5 6.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-7.0 7.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-7.5 7.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-8.0 8.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-8.5 8.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-9.0 9.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-9.5 9.5x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
EA824NN-10.0 10.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3)穴あけ深さ 20DC を超える場合には回転数と送り速度を 30%下げてください。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top