品番 : EA824NN-8.0
品名 : 8.0x200mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | GLSD8.0×200 |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼 |
| 刃先径 | 8.0mm | 全長 | 200mm |
| 溝長 | 100mm | 入数 | 1本入り |
| 先端角 | 125° | ||
| 強ねじれ角 | |||
| TiNコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
