品番 : EA824NS-6.1S
品名 : 6.1x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS6.1 |
---|---|---|---|
刃先径 | 6.1mm | 全長 | 75mm |
溝長 | 31mm | シャンク径 | 8mm |
入数 | 1本入り | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
ステンレス加工に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|