詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NS-6.4S

品名 : 6.4x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AGSUSS6.4
刃先径 6.4mm 全長 75mm
溝長 31mm シャンク径 8mm
入数 1本入り 材質 高合金ハイス(AGコーティング)
ステンレス加工に最適
対応被削材 一般鋼、ステンレス
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ

代替品

EA824NS-6.4
バリエーション一覧
EA824NS-6.1S 6.1x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-6.2S 6.2x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-6.3S 6.3x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-6.4S 6.4x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-6.5S 6.5x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-6.6S 6.6x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-6.7S 6.7x 75mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-6.8S 6.8x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-6.9S 6.9x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-7.0S 7.0x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-7.1S 7.1x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-7.2S 7.2x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-7.3S 7.3x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-7.4S 7.4x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-7.5S 7.5x 78mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-7.9S 7.9x 81mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-8.0S 8.0x 81mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top