詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824PE-3.0

品名 : 3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 6LSDP3.0
六角シャンク 6.35mm 全長 180mm
刃先径 3.0mm 刃長 33mm
材質 HSS(ハイス) 先端角 118°
つかみの軸長 14mm
用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適
シンニング付で高いフレ精度
長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。
電気工事、内装、外装工事に最適
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/04/30 18:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA824PE-2.0 2.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-2.5 2.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-2.8 2.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-3.0 3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-3.2 3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-3.5 3.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-3.8 3.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-4.0 4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-4.2 4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-4.5 4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-5.0 5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-5.5 5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
EA824PE-6.0 6.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA824PE-5.0です。
  • 画像はEA824PE-5.0です。
  • つかみの軸長:14mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top