品番 : EA824PE-4.2
品名 : 4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6LSDP4.2 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 6.35mm | 全長 | 180mm |
刃先径 | 4.2mm | 刃長 | 43mm |
材質 | HSS(ハイス) | 先端角 | 118° |
つかみの軸長 | 14mm | ||
用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適 | |||
シンニング付で高いフレ精度 | |||
長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。 | |||
電気工事、内装、外装工事に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/04/30 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0925ページ |