品番 : EA824PG-2.3
品名 : 2.3x 83mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SDP2.3 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 2.3 |
全長(mm) | 83 | 有効長(mm) | 27 |
先端角(°) | 118 | ||
六角軸シャンク 6.35mm | |||
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。 | |||
用途 | 鉄工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/01 11:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0924ページ |