品番 : EA824PG-4.1
品名 : 4.1x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SDP4.1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 4.1 |
| 全長(mm) | 105 | 有効長(mm) | 43 |
| 先端角(°) | 118 | ||
| 六角軸シャンク 6.35mm | |||
| 充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。 | |||
| 用途 | 鉄工 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
