品番 : EA824SD-2.0
品名 : 2.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
仕様
| 全長(mm) | 50 | コーナー半径 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 4mm | シャンク径(mm) | 4 |
| ねじれ角(°) | 30 | コーティング | TiAlN |
| 材質 | 超硬合金(ドイツ一般鋼材) | ||
| 2枚刃 | |||
| 刃先径 | 2.0mm | 対応被削材 | HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛 |
| 加工時の刃先の磨耗を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/14 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA824SD-3.0です。
