品番 : EA824SD-4.0
品名 : 4.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
仕様
全長(mm) | 50 | コーナー半径 | 2.0mm |
---|---|---|---|
溝長 | 8mm | シャンク径(mm) | 4 |
ねじれ角(°) | 30 | コーティング | TiAlN |
材質 | 超硬合金(ドイツ一般鋼材) | ||
2枚刃 | |||
刃先径 | 4.0mm | 対応被削材 | HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛 |
加工時の刃先の磨耗を軽減します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0930ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA824SD-3.0です。