品番 : EA824ST-16
品名 : 16.0x 92mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
仕様
| 刃先径 | 16.0mm | 全長 | 92mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 32mm | 軸径 | 16mm |
| 材質 | VHM(超鋼合金) | 対応被削材 | スチール、ステンレススチール、可鍛鋳鉄、HSS |
| AlTiNコーティング | |||
| 4枚刃 | |||
| センターカット | |||
| 不等リード、首逃がし加工付き | |||
| 荒削り・仕上げ用 | |||
| プランジ加工、溝切削、正面フライス加工、外周フライス加工など、多用途に使用できる高性能エンドミル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,500 円(税抜)/ 56,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
