詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824ST-8

品名 : 8.0x 63mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃

仕様

刃先径 8.0mm 全長 63mm
溝長 19mm 軸径 8mm
材質 VHM(超鋼合金) 対応被削材 スチール、ステンレススチール、可鍛鋳鉄、HSS
AlTiNコーティング
4枚刃
センターカット
不等リード、首逃がし加工付き
荒削り・仕上げ用
プランジ加工、溝切削、正面フライス加工、外周フライス加工など、多用途に使用できる高性能エンドミル
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 04:42現在)

商品入数 1 販売単位 EA
バリエーション一覧
EA824ST-3 3.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-4 4.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-5 5.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-6 6.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-8 8.0x 63mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-10 10.0x 72mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-12 12.0x 83mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-14 14.0x 83mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-16 16.0x 92mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
EA824ST-20 20.0x104mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • φd1:8mm L1:63mm L2:19mm φd2:8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top