品番 : EA825G-1
品名 : 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚さ5㎜までの鉄、または非鉄金属の穴あけがスムーズにあけられます |
---|---|---|---|
ドライバードリルに装着してご使用ください | |||
六角シャンク | 1/4” | 溝数 | 2本 |
サイズ | 4・6・8・10・12mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 02:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA825G-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
EA825G-2 5-13mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
EA825G-3 8-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
EA825G-4 9-21mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |