詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VH-63

品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・平)

仕様

全長 140mm コーティング長 40mm
シャンク部 角柄 形状 平(3.9×1.1mm)
粒度 電着ダイヤモンド#140
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 07:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0575ページ

代替品

EA826VJ-63
  • 品番

    EA826VJ-63

  • コメント

    140mm/#140 平 コーティング70mm

バリエーション一覧
EA826VH-51 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
EA826VH-52 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
EA826VH-53 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・平)
EA826VH-54 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
EA826VH-55 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
EA826VH-61 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
EA826VH-62 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
EA826VH-63 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・平)
EA826VH-64 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
EA826VH-65 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
EA826VH-71 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
EA826VH-72 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
EA826VH-73 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・平)
EA826VH-74 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
EA826VH-75 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
ウェブカタログ画像
  • 形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top