品番 : EA827FS-10
品名 : 10.0x133mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
仕様
| 材質 | HSSE (Co5) | 刃先径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 133mm | 溝長 | 38mm |
| シャンク径 | 10.0mm | 刃数 | 6枚 |
| 喰付角 | 45° | ねじれ角 | 7~9°(左) |
| 規格 | DIN 212 | 対応被削材 | ステンレス、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック |
| 鉄金属および非鉄金属、硬質・軟質プラスチックの貫通穴のリーマ加工用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
