詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FS-18

品名 : 18.0x182mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)

仕様

材質 HSSE (Co5) 刃先径 18mm
全長 182mm 溝長 56mm
シャンク径 14.0mm 刃数 8枚
喰付角 45° ねじれ角 7~9°(左)
規格 DIN 212 対応被削材 ステンレス、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック
鉄金属および非鉄金属、硬質・軟質プラスチックの貫通穴のリーマ加工用
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA827FS-3 3.0x 61mm/ 3.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-4 4.0x 75mm/ 4.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-5 5.0x 86mm/ 5.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-6 6.0x 93mm/ 6.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-7 7.0x109mm/ 7.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-8 8.0x117mm/ 8.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-9 9.0x125mm/ 9.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-10 10.0x133mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-11 11.0x142mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-12 12.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-13 13.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-14 14.0x160mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-15 15.0x162mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-16 16.0x170mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-17 17.0x175mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-18 18.0x182mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-19 19.0x189mm/16.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
EA827FS-20 20.0x195mm/16.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:18mm L1:182mm L2:56mm φd2:14.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top