詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FS-106

品名 : 6.0x 93mm/ 6.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)

仕様

材質 HSSE (Co5) 刃先径 5mm
全長 93mm 溝長 26mm
シャンク径 6.0mm 刃数 6枚
ねじれ角 45°(左) 規格 DIN 212
対応被削材 スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン、ニッケル合金、コバルト合金、鉄合金
NC加工対応仕様
鉄、非鉄金属、硬質/軟質プラスチックにおける貫通穴のリーマ加工用。
追加説明
カタログ価格

9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA827FS-103 3.0x 61mm/ 3.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-104 4.0x 75mm/ 4.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-105 5.0x 86mm/ 5.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-106 6.0x 93mm/ 6.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-107 7.0x109mm/ 7.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-108 8.0x117mm/ 8.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-109 9.0x125mm/ 9.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-110 10.0x133mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-111 11.0x142mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-112 12.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-113 13.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-114 14.0x160mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-116 16.0x170mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-118 18.0x182mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
EA827FS-120 20.0x195mm/16.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:6mm L1:93mm L2:26mm φd2:6.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top