品番 : EA827FS-108
品名 : 8.0x117mm/ 8.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS/NC用)
仕様
| 材質 | HSSE (Co5) | 刃先径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 117mm | 溝長 | 32mm |
| シャンク径 | 8.0mm | 刃数 | 6枚 |
| ねじれ角 | 45°(左) | 規格 | DIN 212 |
| 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン、ニッケル合金、コバルト合金、鉄合金 | ||
| NC加工対応仕様 | |||
| 鉄、非鉄金属、硬質/軟質プラスチックにおける貫通穴のリーマ加工用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
