品番 : EA827HV-38
品名 : 40.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 12枚 |
---|---|---|---|
食付角 | 45° | 刃先径 | 40mm |
シャンク径 | MT4 | 刃長 | 165mm |
全長 | 330mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | |||
ボール盤等に取付けてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大