品番 : EA829AC-13
品名 : M7-M 14/ 88mm タップホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルはスライドできます
仕様
掴み能力(■) | 4.7~8mm | 全長 | 88mm |
---|---|---|---|
ハンドル長 | 150mm | ||
2爪 | |||
スライディングハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 18:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA829AC-11 M2-M4.5/ 50mm タップホルダー |
EA829AC-12 M4-M 10/ 63mm タップホルダー |
EA829AC-13 M7-M 14/ 88mm タップホルダー |