品番 : EA829DB-3.5
品名 : M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)
仕様
材質 | SKS_2 | ||
---|---|---|---|
JISⅢ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M3.5×0.6 | 全長 | 48mm |
■巾 | 3.2mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/04/30 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829DB-7です