品番 : EA829DB-5.5
品名 : M5.5x 0.9 ハンドタップ(SKS2/仕上)
仕様
材質 | SKS_2 | ||
---|---|---|---|
JISⅢ級 | |||
仕上タップ | |||
呼び | M5.5×0.9 | 全長 | 60mm |
■巾 | 4.5mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/04/30 16:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829DB-7です