品番 : EA829EE-12C
品名 : M12x1.75+0.6 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M12×1.75 |
|---|---|---|---|
| 精度 | +0.6 | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 38mm | ■巾 | 6.5mm |
| ■長 | 9mm | 溝数 | 4 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、高炭素鋼、ステンレス | ||
| 中タップ | |||
| JIS2級 | |||
| 溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)の加工物に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
