詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EE-16B

品名 : M16x 2.0+0.3 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M16×2.0
精度 +0.3 全長 95mm
ねじ長 45mm ■巾 10mm
■長 4mm 溝数 4
喰付 5P 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、高炭素鋼、ステンレス
中タップ
JIS2級
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)の加工物に最適です
追加説明
カタログ価格

7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA829EE-6 M 6x 1.0+0.2 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-8 M 8x1.25+0.2 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-10 M10x 1.5+0.2 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-12 M12x1.75+0.2 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-16 M16x 2.0+0.2 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-8B M 8x1.25+0.3 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-10B M10x 1.5+0.3 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-12B M12x1.75+0.3 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-16B M16x 2.0+0.3 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-20 M20x 2.5+0.3 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-12C M12x1.75+0.6 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-16C M16x 2.0+0.6 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
EA829EE-20B M20x 2.5+0.6 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:95mm   l:45mm\nd:12.5mm    K:10mm\nKl:4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top