品番 : EA829EP-4.5
品名 : 9/16"x18 ハンドタップ(中/UNF/HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | 9/16”×18 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 90mm | ■巾 | 8mm |
| 材質 | HSS | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| UNF(アメリカねじ細目) | |||
| JISⅡ級 | |||
| 中タップ(喰付5P) | |||
| 高速度工具鋼(HSS)は、クロムを多く添加しており、より高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
