品番 : EA829FF-4A
品名 : M 4x 0.7/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M4×0.7 | 全長(mm) | 52 |
| 喰付 | 4P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 10 | シャンク径(mm) | 5 |
| 被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 8 |
| ■長(mm) | 7 | ■巾(mm) | 4 |
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | |||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| 喰付4P通り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
