品番 : EA829HA-1.6
品名 : M1.6x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M1.6×0.35 | 全長(mm) | 36 |
| 喰付 | 9P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 8 | シャンク径(mm) | 3 |
| 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数 | 3 |
| 重量(g) | 3 | ■長(mm) | 5 |
| ■巾(mm) | 2.5 | ||
| 止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
