品番 : EA829HA-30G
品名 : M30x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M30×2 | 全長(mm) | 135 |
| 喰付 | 9P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 45 | シャンク径(mm) | 23 |
| 首下長(mm) | 74 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 409 |
| ■長(mm) | 20 | ■巾(mm) | 17 |
| 止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

