品番 : EA829MK-10C
品名 : M10x1.0 /25mm ダイス(SKS2)
仕様
| 材質 | SKS_2 | ダイス外径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| アジャスタブルタイプ(調整ねじ付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
メイン画像
拡大
