品番 : EA829MK-3.5
品名 : M3.5x0.6 /25mm ダイス(SKS2)
仕様
材質 | SKS_2 | ダイス外径 | 25mm |
---|---|---|---|
呼び | M3.5×0.6 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0948ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)