品番 : EA829S-11CA
品名 : M11x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M11×1 | 精度 | OH2 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 80mm |
| ねじ長 | 18mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、銅、アルミ合金鋳物など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 35g |
| ノンコート | |||
| 止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです